TEAFLEX - TEAC40620 CASSETTA C4 0620 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 150 mm
Numero di morsetti - 4
Larghezza - 97 mm
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8030343034969
Codice prodotto
TEAC40620
Cod. produttore
C40620
Produttore
TEA
Lunghezza:
150 mm
Numero di morsetti:
4
Larghezza:
97 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP65
Profondità:
54 mm
Numero di ingressi:
4
Tipo di ingresso:
Pressacavo
Colore:
Grigio
Con copertura:
sì
Con coperchio trasparente:
no
Superficie:
Non trattato
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
sì
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C