TEAFLEX - TEAC30520 CASSETTA C3 0520 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 150 mm
Numero di morsetti - 3
Larghezza - 76 mm
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Alluminio
Confezione
5 PZ
EAN
8030343034709
Codice prodotto
TEAC30520
Cod. produttore
C30520
Produttore
TEA
Lunghezza:
150 mm
Numero di morsetti:
3
Larghezza:
76 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP65
Profondità:
54 mm
Numero di ingressi:
3
Tipo di ingresso:
Pressacavo
Colore:
Grigio
Con copertura:
sì
Con coperchio trasparente:
no
Superficie:
Non trattato
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
sì
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C