pagina iniziale

TEAFLEX - TEAC2D09101 CASSETTA C2D 0910.1 1/2

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAC2D09101 CASSETTA   C2D  0910.1    1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 115 mm

  • Numero di morsetti - 2

  • Larghezza - 59 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343032682

Codice prodotto

TEAC2D09101

Cod. produttore

C2D09101

Produttore

TEA

Lunghezza:

115 mm

Numero di morsetti:

2

Larghezza:

59 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP65

Profondità:

44 mm

Numero di ingressi:

2

Tipo di ingresso:

Pressacavo

Colore:

Grigio

Con copertura:

Con coperchio trasparente:

no

Superficie:

Non trattato

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Cassette di derivazione a forma rettangolare con all’interno una vite per il collegamento di messa a terra, costruite in pressofusione di alluminio con altissimo grado di finitura. Coperchio d’ispezione con bordino paraspruzzo e relativa guarnizione, viti di chiusura in acciaio inox AISI304, 1 via.