TEAFLEX - TEAC2A0220 CASSETTA C2A 0220 1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Lunghezza - 150 mm 
- Numero di morsetti - 2 
- Larghezza - 55 mm 
- Metodo di montaggio - Montaggio a parete 
- Materiale - Alluminio 
Confezione
- 5 PZ 
EAN
8030343032446
Codice prodotto
TEAC2A0220
Cod. produttore
C2A0220
Produttore
TEA
Lunghezza:
150 mm
Numero di morsetti:
2
Larghezza:
55 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP65
Profondità:
54 mm
Numero di ingressi:
2
Tipo di ingresso:
Pressacavo
Colore:
Grigio
Con copertura:
sì
Con coperchio trasparente:
no
Superficie:
Non trattato
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
sì
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C