TEAFLEX - TEAC2A02102 CASSETTA C2A 0210.2 3/4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 130 mm
Numero di morsetti - 2
Larghezza - 45 mm
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8030343032439
Codice prodotto
TEAC2A02102
Cod. produttore
C2A02102
Produttore
TEA
Lunghezza:
130 mm
Numero di morsetti:
2
Larghezza:
45 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP65
Profondità:
44 mm
Numero di ingressi:
2
Tipo di ingresso:
Pressacavo
Colore:
Grigio
Con copertura:
sì
Con coperchio trasparente:
no
Superficie:
Non trattato
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
sì
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C