pagina iniziale

TEAFLEX - TEABSC29 FISSA GUAINA+CLIP BSC29 NERO

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEABSC29 FISSA GUAINA+CLIP BSC29 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

  • Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779 -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343115477

Codice prodotto

TEABSC29

Cod. produttore

BSC29

Produttore

TEA

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

I fissa guaina TEAFLEX della serie SC sono costruiti con poliammidi di alta qualità e speciale formulazione. Sono autoestinguenti, privi di alogeni, fosforo, cadmio. Hanno un’eccezionale resistenza agli urti ed agli agenti chimici. I vantaggi che ne conseguono sono i seguenti: • Fissa guaina e clip di sicurezza integrati in un unico pezzo. • Rapidità di montaggio. • Particolarmente adatti per installazioni sospese rovesciate. • Elevata tenuta meccanica e alla trazione grazie alla nervatura integrata sia nel corpo che nella clip di chiusura. • Adatta per qualsiasi guaina con profilo C (Grosso) / F (Fine). • Si possono montare sulla canalina di fissaggio SR. • La clip di sicurezza si può riaprire con un cacciavite. Adatte per installazioni industriali e applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario