TEAFLEX - TEABHSB36 ANELLO PROT. ABRASIONE HSB36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Con dentatura interna
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Poliammide
Protezione della superficie - Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779 - sì
Confezione
20 PZ
EAN
8030343144286
Codice prodotto
TEABHSB36
Cod. produttore
BHSB36
Produttore
TEA
Tipologia:
Con dentatura interna
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Senza alogeni:
sì
Tipo di fissaggio:
Foro per vite
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0


