TEAFLEX - TEABHSB23 ANELLO PROT. ABRASIONE HSB23


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Dentatura sul lato interno
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779 - sì
Confezione
30 PZ
EAN
8030343156760
Codice prodotto
TEABHSB23
Cod. produttore
BHSB23
Produttore
TEA
Modello:
Dentatura sul lato interno
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0