TCI SRL - TCI183223 LN 181.147 BALLAST FLUORESCENTE CON PTL
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Convenzionale
Tensione nominale - 230...230 V
Lunghezza - 155 mm
Modello multiwatt - no
Larghezza - 41 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8010703151499
Codice prodotto
TCI183223
Cod. produttore
183223
Produttore
TCI
Modello:
Convenzionale
Tensione nominale:
230...230 V
Lunghezza:
155 mm
Modello multiwatt:
no
Larghezza:
41 mm
Per lampada tipo TC-D (ILCOS FSQ):
sì
Altezza:
55 mm
Ballast ultrapiatto per lampade fluorescenti compatte completo di portalampade. Ballast elettromeccanici per lampade compatte completi di portalampade da incorporare. Impregnati in resina sottovuoto. Grado di protezione IP00 connessione tramite morsetti. Grado affidabilità di funzionamento a temperature molto elevate. Dimensioni compatte. Facilità di installazione e montaggio


