TCI SRL - TCI183105B2V BEM 30W BALLAST LAMELLARI SLIM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Convenzionale
Tensione nominale - 230...230 V
Lunghezza - 150 mm
Modello multiwatt - sì
Larghezza - 41 mm
Confezione
30 PZ
EAN
8010703156289
Codice prodotto
TCI183105B2V
Cod. produttore
183105B2V
Produttore
TCI
Modello:
Convenzionale
Tensione nominale:
230...230 V
Lunghezza:
150 mm
Modello multiwatt:
sì
Larghezza:
41 mm
Altezza:
29 mm
Per lampada tipo T26 (ILCOS FD):
sì
Ballast per lampade fluorescenti. Ballast elettromeccanici per lampade fluorescenti da incorporare. Impregnati in resina sottovuoto. Grado di protezione IP00 connessione tramite morsetti. Grado di affidabilità di funzionamento a temperature molto elevate. Dimensioni compatte. Facilità di installazione e montaggio. Morsetti a vite


