TCI SRL - TCI137999/49 BTLT 249 BALLAST ELETTRONICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Elettronico
Tensione nominale - 220...240 V
Lunghezza - 360 mm
Larghezza - 30 mm
Altezza - 21 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8010703151376
Codice prodotto
TCI137999/49
Cod. produttore
137999/49
Produttore
TCI
Modello:
Elettronico
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
360 mm
Larghezza:
30 mm
Altezza:
21 mm
Per lampada tipo T16 (ILCOS FDH):
sì
Alimentatore elettronico da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II (BTLT 280 classe I). Adatto al collegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22. Morsetti ad innesto rapido. Morsetti di entrata ed uscita contrapposte (sezione connettori: 0,5÷1,5 mm2). Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Accensione con preriscaldo per una lunga durata della lampada. Protezioni in caso di disconnessione della lampada, lampada guasta o a fine vita. Protezione contro le extratensioni di rete. Classificazione EEI = A2.



