TCI SRL - TCI137999/414L BTLT 414 BALLAST ELETTRONICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Elettronico 
- Tensione nominale - 220...240 V 
- Lunghezza - 280 mm 
- Modello multiwatt - sì 
- Larghezza - 40 mm 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8010703151369
Codice prodotto
TCI137999/414L
Cod. produttore
137999/414L
Produttore
TCI
Modello:
Elettronico
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
280 mm
Modello multiwatt:
sì
Larghezza:
40 mm
Altezza:
22 mm
Per lampada tipo T16 (ILCOS FDH):
sì
Classe di protezione:
II
Alimentatore elettronico da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Adatto al collegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22. Morsetti ad innesto rapido. Morsetti di entrata ed uscita contrapposte (sezione connettori: 0,5÷1,5 mm2). Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Accensione con preriscaldo per una lunga durata della lampada. Protezioni: extra tensioni di rete; disconnessione della lampada; lampada guasta; lampada fine vita. Classificazione EEI = A2. Versione BTL 424 provvisto di connettori IDC.


