TCI SRL - TCI137998/139 BTLT 139 BALLAST ELETTRONICO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Elettronico 
- Tensione nominale - 220...240 V 
- Lunghezza - 237 mm 
- Larghezza - 30 mm 
- Per lampada tipo TC-L (ILCOS FSD) - sì 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8010703151291
Codice prodotto
TCI137998/139
Cod. produttore
137998/139
Produttore
TCI
Modello:
Elettronico
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
237 mm
Larghezza:
30 mm
Per lampada tipo TC-L (ILCOS FSD):
sì
Altezza:
21 mm
Per lampada tipo T16 (ILCOS FDH):
sì
Per lampada tipo T26 (ILCOS FD):
sì
Alimentatore elettronico da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Adatto al collegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22. Morsetti ad innesto rapido. Morsetti di entrata ed uscita contrapposte (sezione connettori: 0,5÷1,5 mm2). Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Accensione con preriscaldo per una lunga durata della lampada. Protezioni in caso di disconnessione della lampada, lampada guasta o a fine vita. Protezione contro le extratensioni di rete. Classificazione EEI = A2



