TCI SRL - TCI137989T MB 226 BALLAST ELETTRONICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Elettronico 
- Lunghezza - 155 mm 
- Modello multiwatt - sì 
- Larghezza - 38 mm 
- Per lampada tipo TC-L (ILCOS FSD) - sì 
Confezione
- 20 PZ 
EAN
8010703151147
Codice prodotto
TCI137989T
Cod. produttore
137989T
Produttore
TCI
Modello:
Elettronico
Lunghezza:
155 mm
Modello multiwatt:
sì
Larghezza:
38 mm
Per lampada tipo TC-L (ILCOS FSD):
sì
Per lampada tipo TC-DEL (ILCOS FSQH):
sì
Altezza:
20 mm
Per lampada tipo TC-TEL (ILCOS FSMH):
sì
Per lampada di tipo TC-F (ILCOS FSS):
sì
Per lampada tipo T-R:
sì


