TCI SRL - TCI137969/26MM BCC 126/2 BALLAST ELETTRONICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Elettronico
Adatto per lampade di potenza - 22...26 W
Tensione nominale - 220...240 V
Lunghezza - 115 mm
Modello multiwatt - sì
Confezione
20 PZ
EAN
8010703150874
Codice prodotto
TCI137969/26MM
Cod. produttore
137969/26MM
Produttore
TCI
Modello:
Elettronico
Adatto per lampade di potenza:
22...26 W
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
115 mm
Modello multiwatt:
sì
Per lampada tipo HI:
no
Larghezza:
34 mm
Adatto per numero di lampade:
1...1
Per lampada tipo TC-L (ILCOS FSD):
sì
Per lampada tipo TC-DEL (ILCOS FSQH):
sì
Per lampada tipo TC-D (ILCOS FSQ):
no
Altezza:
21 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Per lampada tipo T16 (ILCOS FDH):
sì
Per lampada di tipo HS:
no
Per lampada tipo T26 (ILCOS FD):
no
Per lampada tipo TC-TEL (ILCOS FSMH):
sì
Per lampada tipo TC-T (ILCOS FSM):
no
Per lampada di tipo TC-F (ILCOS FSS):
sì
Per lampada di tipo HM:
no
Per lampada tipo TC-DD (ILCOS FSS):
no
Per lampada di tipo T16-R (ILCOS FSC):
sì
Per lampada tipo TC-S (ILCOS FSD):
no
Per lampada tipo T-R:
no
Per lampada di tipo TC-SEL (ILCOS FSDH):
no
Per lampada di tipo T-U:
no
Per lampada di tipo TC-Qel:
no
Per lampada di tipo LS:
no
Per lampada tipo T7:
no
Per lampada di tipo T38:
no
Classe di protezione:
II