TCI SRL - TCI137956/4LN BTL 418 BALLAST ELETTRONICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Elettronico
Tensione nominale - 220...240 V
Lunghezza - 280 mm
Larghezza - 40 mm
Altezza - 29 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8010703150621
Codice prodotto
TCI137956/4LN
Cod. produttore
137956/4LN
Produttore
TCI
Modello:
Elettronico
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
280 mm
Larghezza:
40 mm
Altezza:
29 mm
Per lampada tipo T26 (ILCOS FD):
sì
Alimentatore elettronico da incorporare. Adatto al collegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22. Morsetti ad innesto rapido. Morsetti di entrata ed uscita contrapposte (sezione connettori: 0,5÷1,5 mm2). Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Accensione con preriscaldo per una lunga durata della lampada. Protezioni: extra tensioni di rete; disconnessione della lampada; lampada guasta; lampada fine vita. Classificazione EEI = A2.