TCI SRL - TCI137949HTC BCC 126 BALLAST ELETTRONICO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Lunghezza - 80 mm
Modello multiwatt - sì
Larghezza - 41 mm
Per lampada tipo TC-L (ILCOS FSD) - sì
Confezione
20 PZ
EAN
8010703150607
Codice prodotto
TCI137949HTC
Cod. produttore
137949HTC
Produttore
TCI
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
80 mm
Modello multiwatt:
sì
Larghezza:
41 mm
Per lampada tipo TC-L (ILCOS FSD):
sì
Per lampada tipo TC-DEL (ILCOS FSQH):
sì
Altezza:
18 mm
Per lampada tipo T16 (ILCOS FDH):
sì
Per lampada tipo TC-TEL (ILCOS FSMH):
sì
Per lampada di tipo TC-F (ILCOS FSS):
sì