TCI SRL - TCI137946HTC BCC 121 BALLAST ELETTRONICO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Elettronico
Tensione nominale - 220...240 V
Lunghezza - 80 mm
Modello multiwatt - sì
Larghezza - 41 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8010703150584
Codice prodotto
TCI137946HTC
Cod. produttore
137946HTC
Produttore
TCI
Modello:
Elettronico
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
80 mm
Modello multiwatt:
sì
Larghezza:
41 mm
Per lampada tipo TC-DEL (ILCOS FSQH):
sì
Altezza:
18 mm
Per lampada tipo T16 (ILCOS FDH):
sì
Per lampada tipo TC-TEL (ILCOS FSMH):
sì
Classe di protezione:
II


