TCI SRL - TCI137945HTC BCC 116 BALLAST ELETTRONICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Elettronico
Tensione nominale - 220...240 V
Lunghezza - 80 mm
Modello multiwatt - sì
Larghezza - 41 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8010703150553
Codice prodotto
TCI137945HTC
Cod. produttore
137945HTC
Produttore
TCI
Modello:
Elettronico
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
80 mm
Modello multiwatt:
sì
Larghezza:
41 mm
Per lampada tipo TC-DEL (ILCOS FSQH):
sì
Altezza:
18 mm
Per lampada tipo T16 (ILCOS FDH):
sì
Per lampada tipo T26 (ILCOS FD):
sì
Per lampada tipo TC-DD (ILCOS FSS):
sì
Per lampada di tipo TC-SEL (ILCOS FSDH):
sì
Classe di protezione:
II