TCI SRL - TCI137944B/26H BCC 126 SL BALLAST ELETTRONICO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Elettronico
Tensione nominale - 220...240 V
Lunghezza - 150 mm
Modello multiwatt - sì
Larghezza - 22 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8010703151901
Codice prodotto
TCI137944B/26H
Cod. produttore
137944B/26H
Produttore
TCI
Modello:
Elettronico
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
150 mm
Modello multiwatt:
sì
Larghezza:
22 mm
Per lampada tipo TC-L (ILCOS FSD):
sì
Per lampada tipo TC-DEL (ILCOS FSQH):
sì
Altezza:
19 mm
Per lampada tipo T16 (ILCOS FDH):
sì
Per lampada tipo TC-TEL (ILCOS FSMH):
sì
Per lampada di tipo TC-F (ILCOS FSS):
sì
Per lampada di tipo T16-R (ILCOS FSC):
sì
Classe di protezione:
II


