TCI SRL - TCI137944B/24H BCC 124 SL BALLAST ELETTRONICO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Elettronico
Tensione nominale - 220...240 V
Lunghezza - 150 mm
Modello multiwatt - sì
Larghezza - 22 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8010703150515
Codice prodotto
TCI137944B/24H
Cod. produttore
137944B/24H
Produttore
TCI
Modello:
Elettronico
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
150 mm
Modello multiwatt:
sì
Larghezza:
22 mm
Per lampada tipo TC-L (ILCOS FSD):
sì
Altezza:
19 mm
Per lampada tipo T16 (ILCOS FDH):
sì
Per lampada tipo T26 (ILCOS FD):
sì
Per lampada di tipo TC-F (ILCOS FSS):
sì
Per lampada tipo T-R:
sì
Classe di protezione:
II


