TCI SRL - TCI137944/16H BCC 116/2 SL BALLAST ELETTRONICO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Elettronico
Tensione nominale - 220...240 V
Lunghezza - 158 mm
Modello multiwatt - sì
Larghezza - 22 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8010703150430
Codice prodotto
TCI137944/16H
Cod. produttore
137944/16H
Produttore
TCI
Modello:
Elettronico
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
158 mm
Modello multiwatt:
sì
Larghezza:
22 mm
Per lampada tipo TC-DEL (ILCOS FSQH):
sì
Altezza:
19 mm
Per lampada tipo T16 (ILCOS FDH):
sì
Per lampada tipo T26 (ILCOS FD):
sì
Per lampada tipo TC-DD (ILCOS FSS):
sì
Per lampada di tipo TC-SEL (ILCOS FSDH):
sì
Classe di protezione:
II


