TARGET SECURITY 2 - ROKRWX107DT800C SENSORE A TENDA RADIO DA ESTERNO DT, 868

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005405488
Codice prodotto
ROKRWX107DT800C
Cod. produttore
RWX107DT800C
Produttore
ROK
Sensore a tenda via radio da esterno DT 868MHz + snodo 180° Caratteristiche: - Copertura: fino a 12 metri, 5° - Altezza di montaggio: 1.8 - 3 metri - Sensori di rilevazione: doppio elemento PIR + microonde in banda-K - Anti mascheramento ad infrarosso attivo - Tamper: rimozione ed apertura - Batteria: 1 x CR123A - Durata della batteria: 2 anni - Tensione di funzionamento: 20 ϻA (a riposo) - Immunità alla luce solare diretta - Immunità RF: 10MHz a 3GHz, conforme EN50130-4 - Temperatura di esercizio: da -20°C a 60°C - Grado di protezione: IP65 - Dimensioni: 124 x 35 x 42 mm - Compatibile con: AgilityTM 4 con firmware versione 5.15 e superiori / LightSYS 2, versione 5.80 e superiori / ProSYS Plus, versione 1.2.1.13 e superiori


