STS ELETTRONICA SRL - STSPP4100 CENTRALE ALLARME INCENDIO 2 LOOPS IBRIDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con collegamento radio - sì
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Alimentazione di emergenza integrata - sì
Altezza - 115 mm
Larghezza - 420 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8051732715917
Codice prodotto
STSPP4100
Cod. produttore
PP4100
Produttore
STS
Con collegamento radio:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Alimentazione di emergenza integrata:
sì
Altezza:
115 mm
Larghezza:
420 mm
Indirizzabile:
sì
Profondità:
384 mm
Con alimentatore:
sì
Centrale allarme incendio ibrida 2 Loops Programmazione diretta con software dedicato. Loops: 2, Dispositivi per Loop: 64, Zone: 128, Ingressi programmabili: 2, Uscite rele? programmabili 2 da 1Ah a 24V, Memoria Eventi:10.000 eventi, Centrali in rete RS485: 32, Display: 2 x 32 simboli, Multi linguaggio, Alimentazione principale~ 230 A? 10% 50Hz, Back-up alimentazione: 2batterie, 12V/18Ah, Alimentatore switching:40 VA, Corrente erogabile 1Ah, Temperatura di esercizio: -5?C +50?C, Dimensioni: 420 x 384 x 115mm Conformita : EN54-2/4 Certifi cazione: n 1438-CPD-0179