STS ELETTRONICA SRL - STSORION/4 CENTRALE ANTINCENDIO CONVENZIONALE 4 LIN
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Alimentazione di emergenza integrata - sì
Altezza - 107 mm
Larghezza - 404 mm
Indirizzabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8051732715771
Codice prodotto
STSORION/4
Cod. produttore
ORION/4
Produttore
STS
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Alimentazione di emergenza integrata:
sì
Altezza:
107 mm
Larghezza:
404 mm
Indirizzabile:
no
Profondità:
272 mm
Numero di uscite per segnalazione acustica:
2
Con alimentatore:
sì
Centrale di segnalazione incendio a microprocessore per identificazione collettiva, 4 zone / linee. La gamma di centrali ORION, per sistemi di rivelazione incendio di tipo convenzionale, offre più soluzioni per piccoli sistemi che richiedono semplicità di funzionamento. Le versioni disponibili includono pannelli di controllo – centrali - che sviluppano linee da 2, 4, 8 zone. Le funzioni programmabili comprendono: ritardo programmabile a seconda della zona, la modalità giorno / notte, linee selezionabili senza ritenuta di allarme (funzione segue evento) e segnalazione allarme soggetto a zone in coincidenza di rilevamento. Ogni linea può gestire sino a 32 sensori incendio. Indicazione generale d’allarme. Indicazione generale di guasto. Indicazione singola di zona in allarme. Esclusione/reinclusione singola per ogni zona. Indicazione singola di zona guasta/esclusa. Indicazione singola di uscita obbligatoria attivata. Esclusione / reinclusione singola per ogni uscita. Indicazione singola di uscita guasta/esclusa. Indicazione anomalia tensioni (fusibili interrotti, guasto alimentazione moduli). Prova efficienza di tutti i Led del pannello display. Prova di ogni zona. Prova uscita sirena. Tempi di ritardo programmabili per ogni zona. Indicazione anomalia di batteria (scarica/scollegata). Segnalazione acustica locale (buzzer) per guida programmazione e segnalazioni operative. Associazione programmabile tra zone (coincidenza di rivelazione). Associazione programmabile tra zona e uscita ausiliaria. 3 Livelli diversi operativi di accesso. Controllo suoneria locale con tasto immediato. Controllo sirena/campana con tasto immediato. 4 Linee 32 dispositivi per Linea – Tempo di ritardo: max 10 minuti - Funzione: notte/giorno - Livelli di accesso: 2 - Uscita: 24Volt supervisionata - Conformità: EN54-2/4 - Certificazione: n° 1328-CPD-0224 - Alimentazione principale: ~230Vca ±10% - Alimentazione in uscita: 28,4V Back-up alimentazione: 2 batterie, 12V / 7Ah - Corrente erogabile: 1,1Ah - Temperatura di esercizio: -5°C + 40°C - Dimensioni: 278 x 430 x 106mm