STS ELETTRONICA SRL - STSORION/2 CENTRALE ANTINCENDIO CONVENZIONALE 2 LIN
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Alimentazione di emergenza integrata - sì
Altezza - 107 mm
Larghezza - 404 mm
Indirizzabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8051732715764
Codice prodotto
STSORION/2
Cod. produttore
ORION/2
Produttore
STS
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Alimentazione di emergenza integrata:
sì
Altezza:
107 mm
Larghezza:
404 mm
Indirizzabile:
no
Profondità:
272 mm
Numero di uscite per segnalazione acustica:
2
Con alimentatore:
sì