STS ELETTRONICA SRL - STSIMMS CONTATTO MAGNETICO A VISTA TRIPLO BILANC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Wireless - no
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Con cavo di collegamento - sì
Lunghezza sensore - 148 mm
Larghezza del sensore - 49 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8051732715306
Codice prodotto
STSIMMS
Cod. produttore
IMMS
Produttore
STS
Wireless:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Con cavo di collegamento:
sì
Lunghezza sensore:
148 mm
Larghezza del sensore:
49 mm
Altezza del sensore:
40 mm
Contatto magnetico a vista triplo bilanciamento magnetico Protetto da apertura e rimozione, portata contatto NC 0,5 A, linea di guardia NC protezione IP65. Dimensioni 148 x 49 x 40 mm.