STS ELETTRONICA SRL - STSDT01HC SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA INCASSO UN MOD
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio - no
Caratteristica - Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)
Corrente di esercizio - 40 mA
Confezione
1 PZ
EAN
8051732713661
Codice prodotto
STSDT01HC
Cod. produttore
DT01HC
Produttore
STS
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio:
no
Caratteristica:
Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)
Corrente di esercizio:
40 mA
Tensione di esercizio:
10...14 V
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no