pagina iniziale

STS ELETTRONICA SRL - STSDT01GW-CHB SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA INCASSO UN MOD

copiacopia
STS ELETTRONICA SRL - STSDT01GW-CHB SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA INCASSO UN MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

  • Corrente di esercizio - 40 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051732713630

Codice prodotto

STSDT01GW-CHB

Cod. produttore

DT01GW-CHB

Produttore

STS

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

Corrente di esercizio:

40 mA

Tensione di esercizio:

10...14 V

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no