STS ELETTRONICA SRL - STSCR01MA CONTATTO PER TAPPARELLE E SARACINESCHE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Contatti - 1 contatto (NC)
Colore - Marrone
Lunghezza sensore - 80 mm
Larghezza del sensore - 19 mm
Altezza del sensore - 22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8051732713425
Codice prodotto
STSCR01MA
Cod. produttore
CR01MA
Produttore
STS
Contatti:
1 contatto (NC)
Colore:
Marrone
Lunghezza sensore:
80 mm
Larghezza del sensore:
19 mm
Altezza del sensore:
22 mm