STEEL LINE CMS SRL - SFZC4E01A3G060L PASS. A RETE-FT 060X035-4,0 E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 60 mm
Altezza - 35 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio
Modello - Senza giunto
Confezione
24 M
EAN
8029210921716
Codice prodotto
SFZC4E01A3G060L
Cod. produttore
C4E01A3G060L
Produttore
SFZ
Larghezza:
60 mm
Altezza:
35 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
3000 mm
Separatori integrati:
Nessuno
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
1405 mm²
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Peso:
0.5 kg/m