STEEL LINE CMS SRL - SFZB4Z01A3J200L PASS. A RETE CZ4 200X110-39 Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Altezza - 110 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio
Modello - Senza giunto
Confezione
90 M
EAN
8029210920948
Codice prodotto
SFZB4Z01A3J200L
Cod. produttore
B4Z01A3J200L
Produttore
SFZ
Larghezza:
200 mm
Altezza:
110 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3000 mm
Separatori integrati:
Nessuno
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
18460 mm²
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Peso:
1.72 kg/m