STEEL LINE CMS SRL - SFZB4Z01A3J100L PASS. A RETE CZ4 100X110-39 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Altezza - 110 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio
Modello - Senza giunto
Confezione
120 M
EAN
8029210920924
Codice prodotto
SFZB4Z01A3J100L
Cod. produttore
B4Z01A3J100L
Produttore
SFZ
Larghezza:
100 mm
Altezza:
110 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3000 mm
Separatori integrati:
Nessuno
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
8570 mm²
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Peso:
1.12 kg/m