STEEL LINE CMS SRL - SFZB4Z01A3H100L PASS. A RETE CZ4 100X060-39 Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza - 100 mm 
- Altezza - 60 mm 
- Forma del profilo - A forma di U 
- Materiale - Acciaio 
- Modello - Senza giunto 
Confezione
- 240 M 
EAN
8029210920849
Codice prodotto
SFZB4Z01A3H100L
Cod. produttore
B4Z01A3H100L
Produttore
SFZ
Larghezza:
100 mm
Altezza:
60 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3000 mm
Separatori integrati:
Nessuno
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
4370 mm²
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Peso:
0.82 kg/m