pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZB4Z01A3C300Q PASS. A RETE CZ4 300X075-44 Z

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZB4Z01A3C300Q PASS. A RETE CZ4            300X075-44 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 75 mm

  • Forma del profilo - A forma di U

  • Materiale - Acciaio

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 12 M

EAN

8029210920726

Codice prodotto

SFZB4Z01A3C300Q

Cod. produttore

B4Z01A3C300Q

Produttore

SFZ

Larghezza:

300 mm

Altezza:

75 mm

Forma del profilo:

A forma di U

Materiale:

Acciaio

Modello:

Senza giunto

Superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

3000 mm

Separatori integrati:

Nessuno

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezione utile:

18695 mm²

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

Peso:

1.75 kg/m

STEEL LINE PASS. A RETE CZ4 300X075-44 Z, Passerella a filo