pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZB4J01A3J100L PASS. A RETE CZ4 100X110-39 I

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZB4J01A3J100L PASS. A RETE CZ4           100X110-39  I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 110 mm

  • Forma del profilo - A forma di U

  • Materiale - Acciaio inox

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 120 M

EAN

8029210921488

Codice prodotto

SFZB4J01A3J100L

Cod. produttore

B4J01A3J100L

Produttore

SFZ

Larghezza:

100 mm

Altezza:

110 mm

Forma del profilo:

A forma di U

Materiale:

Acciaio inox

Modello:

Senza giunto

Superficie:

Sottaceto e passivato

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Separatori integrati:

Nessuno

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezione utile:

8570 mm²

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

Peso:

1.09 kg/m

STEEL LINE PASS. A RETE CZ4 100X110-39 I, Passerella a filo