STEEL LINE CMS SRL - SFZB4J01A3C200L PASS. A RETE CZ4 200X075-39 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Altezza - 75 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio inox
Modello - Senza giunto
Confezione
144 M
EAN
8029210920160
Codice prodotto
SFZB4J01A3C200L
Cod. produttore
B4J01A3C200L
Produttore
SFZ
Larghezza:
200 mm
Altezza:
75 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio inox
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Sottaceto e passivato
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Separatori integrati:
Nessuno
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
12330 mm²
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Peso:
1.13 kg/m