STEEL LINE CMS SRL - SFZB4E01A3H400Q PASS. A RETE CZ4 400X060-44 E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 400 mm
Altezza - 60 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio
Modello - Senza giunto
Confezione
60 M
EAN
8029210919805
Codice prodotto
SFZB4E01A3H400Q
Cod. produttore
B4E01A3H400Q
Produttore
SFZ
Larghezza:
400 mm
Altezza:
60 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
3000 mm
Separatori integrati:
Nessuno
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
19580 mm²
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Peso:
2.05 kg/m