STEEL LINE CMS SRL - SFZB4E01A3H200L PASS. A RETE CZ4 200X060-39 E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Altezza - 60 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio
Modello - Senza giunto
Confezione
180 M
EAN
8029210919775
Codice prodotto
SFZB4E01A3H200L
Cod. produttore
B4E01A3H200L
Produttore
SFZ
Larghezza:
200 mm
Altezza:
60 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
3000 mm
Separatori integrati:
Nessuno
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
9570 mm²
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Peso:
1.1 kg/m