pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZB4E01A3H150L PASS. A RETE CZ4 150X060-39 E

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZB4E01A3H150L PASS. A RETE CZ4           150X060-39  E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 150 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Forma del profilo - A forma di U

  • Materiale - Acciaio

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 240 M

EAN

8029210919768

Codice prodotto

SFZB4E01A3H150L

Cod. produttore

B4E01A3H150L

Produttore

SFZ

Larghezza:

150 mm

Altezza:

60 mm

Forma del profilo:

A forma di U

Materiale:

Acciaio

Modello:

Senza giunto

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Lunghezza:

3000 mm

Separatori integrati:

Nessuno

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezione utile:

6970 mm²

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

Peso:

0.85 kg/m

STEEL LINE PASS. A RETE CZ4 150X060-39 E, Passerella a filo