STEEL LINE CMS SRL - SFZB4E01A3H060L PASS. A RETE CZ4 060X060-39 E


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza - 60 mm 
- Altezza - 60 mm 
- Forma del profilo - A forma di U 
- Materiale - Acciaio 
- Modello - Senza giunto 
Confezione
- 360 M 
EAN
8029210919720
Codice prodotto
SFZB4E01A3H060L
Cod. produttore
B4E01A3H060L
Produttore
SFZ
Larghezza:
60 mm
Altezza:
60 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
3000 mm
Separatori integrati:
Nessuno
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
2290 mm²
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Peso:
0.76 kg/m