STEEL LINE CMS SRL - SFZB4E01A3C150L PASS. A RETE CZ4 150X075-39 E


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 150 mm
Altezza - 75 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio
Modello - Senza giunto
Confezione
192 M
EAN
8029210919591
Codice prodotto
SFZB4E01A3C150L
Cod. produttore
B4E01A3C150L
Produttore
SFZ
Larghezza:
150 mm
Altezza:
75 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
3000 mm
Separatori integrati:
Nessuno
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
8980 mm²
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Peso:
0.88 kg/m