pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZA4J01A3H500Q PASS. A RETE-60 MTC-ITA 500X060-44 J

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZA4J01A3H500Q PASS. A RETE-60  MTC-ITA    500X060-44 J

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Forma del profilo - A forma di U

  • Materiale - Acciaio inox

  • Modello - Giunto integrato

Confezione

  • 60 M

EAN

8029210919461

Codice prodotto

SFZA4J01A3H500Q

Cod. produttore

A4J01A3H500Q

Produttore

SFZ

Larghezza:

500 mm

Altezza:

60 mm

Forma del profilo:

A forma di U

Materiale:

Acciaio inox

Modello:

Giunto integrato

Superficie:

Sottaceto e passivato

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Separatori integrati:

Nessuno

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezione utile:

24700 mm²

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

Peso:

2.44 kg/m

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da passerella a rete con aggancio rapido MTC-ITALY, in acciaio inox AISI 304 sottoposto a processo di decontaminazione industriale atto a ripulire le zone di saldatura e a ripristinare il naturale stato passivo della superficie, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.