pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZA4J01A3H150L PASS. A RETE-60 MTC-ITA 150X060-39 J

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZA4J01A3H150L PASS. A RETE-60  MTC-ITA    150X060-39 J

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 150 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Forma del profilo - A forma di U

  • Materiale - Acciaio inox

  • Modello - Giunto integrato

Confezione

  • 240 M

EAN

8029210919423

Codice prodotto

SFZA4J01A3H150L

Cod. produttore

A4J01A3H150L

Produttore

SFZ

Larghezza:

150 mm

Altezza:

60 mm

Forma del profilo:

A forma di U

Materiale:

Acciaio inox

Modello:

Giunto integrato

Superficie:

Sottaceto e passivato

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Separatori integrati:

Nessuno

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezione utile:

7020 mm²

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

Peso:

0.82 kg/m

STEEL LINE PASS. A RETE-60 MTC-ITA 150X060-39 J, Passerella a filo