STEEL LINE CMS SRL - SFZA4J01A3C150L PASS. A RETE-75 MTC-ITA 150X075-39 J


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 150 mm
Altezza - 75 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio inox
Modello - Giunto integrato
Confezione
192 M
EAN
8029210919270
Codice prodotto
SFZA4J01A3C150L
Cod. produttore
A4J01A3C150L
Produttore
SFZ
Larghezza:
150 mm
Altezza:
75 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio inox
Modello:
Giunto integrato
Superficie:
Sottaceto e passivato
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Separatori integrati:
Nessuno
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
9030 mm²
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Peso:
0.85 kg/m