pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZA4E01A3J600Q PASS. A RETE-110 MTC-ITA 600X110-44 E

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZA4E01A3J600Q PASS. A RETE-110 MTC-ITA    600X110-44 E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 110 mm

  • Forma del profilo - A forma di U

  • Materiale - Acciaio

  • Modello - Giunto integrato

Confezione

  • 30 M

EAN

8029210919249

Codice prodotto

SFZA4E01A3J600Q

Cod. produttore

A4E01A3J600Q

Produttore

SFZ

Larghezza:

600 mm

Altezza:

110 mm

Forma del profilo:

A forma di U

Materiale:

Acciaio

Modello:

Giunto integrato

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Lunghezza:

3000 mm

Separatori integrati:

Nessuno

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezione utile:

58940 mm²

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

Peso:

3.17 kg/m

STEEL LINE PASS. A RETE-110 MTC-ITA 600X110-44 E, Passerella a filo