STEEL LINE CMS SRL - SFZA4E01A3J100L PASS. A RETE-110 MTC-ITA 100X110-39 E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Altezza - 110 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio
Modello - Giunto integrato
Confezione
120 M
EAN
8029210919188
Codice prodotto
SFZA4E01A3J100L
Cod. produttore
A4E01A3J100L
Produttore
SFZ
Larghezza:
100 mm
Altezza:
110 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio
Modello:
Giunto integrato
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
3000 mm
Separatori integrati:
Nessuno
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
8630 mm²
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Peso:
1.05 kg/m