STEEL LINE CMS SRL - SFZA4E01A3H300L PASS. A RETE-60 MTC-ITA 300X060-39 E


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 300 mm
Altezza - 60 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio
Modello - Giunto integrato
Confezione
3 M
EAN
8029210919140
Codice prodotto
SFZA4E01A3H300L
Cod. produttore
A4E01A3H300L
Produttore
SFZ
Larghezza:
300 mm
Altezza:
60 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio
Modello:
Giunto integrato
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
3000 mm
Separatori integrati:
Nessuno
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
14510 mm²
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Peso:
1.46 kg/m