STEEL LINE CMS SRL - SFZA4E01A3H200L PASS. A RETE-60 MTC-ITA 200X060-39 E


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Altezza - 60 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio
Modello - Giunto integrato
Confezione
3 M
EAN
8029210919133
Codice prodotto
SFZA4E01A3H200L
Cod. produttore
A4E01A3H200L
Produttore
SFZ
Larghezza:
200 mm
Altezza:
60 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio
Modello:
Giunto integrato
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
3000 mm
Separatori integrati:
Nessuno
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
9630 mm²
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Peso:
1.06 kg/m