pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZA4E01A3H100L PASS. A RETE-60 MTC-ITA 100X060-39 E

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZA4E01A3H100L PASS. A RETE-60  MTC-ITA    100X060-39 E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Forma del profilo - A forma di U

  • Materiale - Acciaio

  • Modello - Giunto integrato

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210919119

Codice prodotto

SFZA4E01A3H100L

Cod. produttore

A4E01A3H100L

Produttore

SFZ

Larghezza:

100 mm

Altezza:

60 mm

Forma del profilo:

A forma di U

Materiale:

Acciaio

Modello:

Giunto integrato

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Lunghezza:

3000 mm

Separatori integrati:

Nessuno

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezione utile:

4410 mm²

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

Peso:

0.77 kg/m

STEEL LINE PASS. A RETE-60 MTC-ITA 100X060-39 E, Passerella a filo